{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Inconel® | 0,06 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122430 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197536235 | |
Herstellernummer | 122430 5,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
92,58 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 28 | 28 | 28 | 28 |