{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 17,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 46,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Inconel® | 0,2 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122430 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197537812 | |
Herstellernummer | 122430 17,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 17,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
540,26 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
260,61 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |