{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122392 16 | |
EAN / GTIN | 4067263010432 | |
Herstellernummer | 122392 16 |