{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122320 7 | |
EAN / GTIN | 4045197390080 | |
Herstellernummer | 122320 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h6 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |