{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122320 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197391094 | |
Herstellernummer | 122320 12,5 |