{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,5 mm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | für Aramide | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 84 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in AFK | 0,09 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 121230 9 | |
EAN / GTIN | 4045197472069 | |
Herstellernummer | 121230 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Bohrer Aramid 9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 84 | 89 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | DIN 6535 HE mit h6 |
Schafttoleranz | h6 | h6 |
Spannutenlänge Lc | 40 | 47 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,5 | 33,5 |