{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 7,5 mm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | für Aramide | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in AFK | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer |
121230 3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197471284
Kopieren |
|
Herstellernummer |
121230 3
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |