• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Glasreinigerleiter Oberteil 8 Sprossen

Artikel-Nr.: 12008
Netto: 315,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Glasreinigerleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12008
EAN / GTIN 4031405950160
Herstellernummer 012008

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 120 kg

Merkmal:

  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 3300 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Obere Außenbreite: 128 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Untere Außenbreite: 437 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb