{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 30 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 119010 30 | |
EAN / GTIN | 4014586614229 | |
Herstellernummer | 63133299051 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kernbohrer HSS Schnitttiefe 25 mm 30 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 30 | 30 | 30 | 30 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |