{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Schaft-⌀ | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 119010 12 | |
EAN / GTIN | 4014586611471 | |
Herstellernummer | 63133119051 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kernbohrer HSS Schnitttiefe 25 mm, ⌀ DC: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | |
Nenn-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Produktart | Kernbohrer | Kernbohrer | Kernbohrer | Kernbohrer |