{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118780 22 | |
EAN / GTIN | 4045197514684 | |
Herstellernummer | 118780 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kernbohrer HM Schnitttiefe 30 mm 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
623 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 | |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |