{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Weldonschaft | |
Schaft-⌀ | 19 mm | |
Schnitttiefe | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 118780 16 | |
EAN / GTIN | 4045197514622 | |
Herstellernummer | 118780 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kernbohrer HM Schnitttiefe 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
392 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
299 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ||
Nenn-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HSS |
Produktart | Kernbohrer | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer |