{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021052 | |
Herstellernummer | 114550 5,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-Co8 5,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Spannutenlänge Lc | 57 | 28 | 57 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |