{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020871 | |
Herstellernummer | 114550 3,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
401 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,3 mm | 16,3 mm | 37,3 mm |