{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019493 | |
Herstellernummer | 114470 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E H 8,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
610 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.721 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
543 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | pink | ohne | ohne | blau |
Gesamtlänge L | 117 | 79 | 117 | 117 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |