{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 61 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 3 | |
EAN / GTIN | 4045197019356 | |
Herstellernummer | 114470 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E H, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.930 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12.972 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.441 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.211 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.526 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.546 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
926 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 11 mm | 11 mm |