{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 62,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197535290 | |
Herstellernummer | 114405 8,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
299 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | gelb | rot | ohne | blau | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Schaft-⌀ Ds | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm |