{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197534828 | |
Herstellernummer | 114405 3,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
391 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.079 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nenn-⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |