{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend | 0,05 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114200 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197015532 | |
Herstellernummer | 114200 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS W 4,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
901 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 130 | 130 | 130 |
Typ | W | W | N |
Spannutenlänge Lc | 47 | 82 | 47 |