{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend | 0,18 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114200 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197015990 | |
Herstellernummer | 114200 9,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS W, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
494 Stück sofort lieferbar
6,84 €
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |