• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapp-Tischwagen

Artikel-Nr.: 1141
Netto: 453,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klappwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1141
EAN / GTIN 4017976011417
Herstellernummer 1141
L-Nummer L90080 736

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Tischwagen, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 2 klappbaren Bügeln und mit klappbarer Tischplattform. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Deutsches Patent 100 62 425.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 900
Nutzflächenbreite (mm): 600
Etagenhöhen (mm): 230, 885
Gesamtlänge (mm): 1080
Gesamtbreite (mm): 620
Gesamthöhe (mm): 930
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb