• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Räder mit Luftbereifung

Artikel-Nr.: 1099
Netto: 159,12 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1099
EAN / GTIN 4017976010991
Herstellernummer 1099
L-Nummer L90080 343

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Mehrpreis für Räder mit Luft-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis für Wagen mit Standard-Radgröße 160 x 40 mm (Die Luftbereifung selbst ist generell 220 x 70 mm). Elastischer Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien. Ab 600 mm Wagenbreite möglich.

Merkmal:

Radgröße (mm): 220 x 70
Bereifung: Luft
Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 160 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb