Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,1mm

Artikel-Nr.: 114020 5,1
Netto: 1,66 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,98 € / Stück
  • ab 10 Stück
    1,64 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.184 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5,1 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 44,4 mm
Spannutenlänge Lc 52 mm
Gesamtlänge L 86 mm
Schaft-⌀ Ds 5,1 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114020 5,1
EAN / GTIN 4045197009944
Herstellernummer 114020 5,1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.
Baumaße nach DIN 338.
Robuster Spiralbohrer mit verstärktem Kern und geringer Querschneide für leichtes Anbohren und genaues Zentrieren der vorgesehenen Bohrung. Präzisionsrollgewalzte Spanräume.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Gr. 14−20: Schaft-⌀ 13 mm mit 3 Spannflächen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,1mm

Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,1mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.184 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,98 €
Netto 1,66 €
ab 10  St.
1,64 €
Netto 1,38 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
0,77 €
Netto 0,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.622 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
5,21 €
3,07 €
Netto 2,58 €
ab 10  St.
4,34 €
2,56 €
Netto 2,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.229 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,71 €
Netto 2,28 €
ab 10  St.
2,26 €
Netto 1,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
6,08 €
Netto 5,11 €
ab 10  St.
5,07 €
Netto 4,26 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS HSS
Spitzenwinkel 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad
Typ N N N N N
Schaft-⌀ Ds 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm 5,1 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb