{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009845 | |
Herstellernummer | 114020 4,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 4,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.209 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.047 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.674 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.911 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Schaft-⌀ Ds | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |