{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 10 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 19 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113740 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197008473 | |
Herstellernummer | 113740 1-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer-Satz HSS-E Nr. 113230, Typ N mit Kassette, TiN, Typ: 1-10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Bohrer | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | TiN | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Farbring | ohne | gelb | ohne | ohne | rot | rot | ohne | ohne | ohne |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Drei-Spannflächenschaft; Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |