{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 10 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 19 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | nein | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115265 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024749 | |
Herstellernummer | 115265 1-10 |