• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 1132/7016
Netto: 217,26 €
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
    Produktart Klappwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1132/7016
    EAN / GTIN 4017976311326
    Herstellernummer 1132/7016
    L-Nummer L90080 1329

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Klappwagen aus Stahlrohr, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 250
    Nutzflächenlänge (mm): 720
    Nutzflächenbreite (mm): 450
    Ladeflächenhöhe (mm): 205
    Gesamtlänge (mm): 815
    Gesamtbreite (mm): 470
    Gesamthöhe (mm): 930
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb