• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Elastic-Bereifung blaugrau

Artikel-Nr.: 12855
Netto: 109,14 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Rad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12855
    EAN / GTIN 4017976128559
    Herstellernummer 12855
    L-Nummer L90080 1147

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Mehrpreis für Räder mit Elastic-Bereifung blaugrau anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 125 x 40 mm. Naben mit Kugellager, leichter elastischer Lauf und hohe Lebensdauer. Nicht kreidend (spurlos).

    Merkmal:

    Radgröße (mm): 125 x 40
    Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
    Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 125 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb