{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113150 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197004338 | |
Herstellernummer | 113150 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.179 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.415 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
761 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | blau | grün | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |