{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 35,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 64 mm | |
Gesamtlänge L | 127 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 19 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113150 19 | |
EAN / GTIN | 4045197586476 | |
Herstellernummer | 113150 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E N 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
50,10 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 64 | 64 | 135 | 64 |
Schaft-⌀ Ds | 19 | 19 | 12,7 | 12,5 |