{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 84 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113140 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197003973 | |
Herstellernummer | 113140 9,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,3mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
6,25 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | blau | grün | ohne | grün | ohne |
Nenn-⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schaft-⌀ Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |