{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 9,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 84 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 9,3 | |
EAN / GTIN | 4062406743048 | |
Herstellernummer | 113006 9,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS 9,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
576 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 84 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Nenn-⌀ DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |