• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 16 Sprossen

Artikel-Nr.: 10116
Netto: 310,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 10116
    EAN / GTIN 4031405101166
    Herstellernummer 010116
    L-Nummer L90110 650

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
    • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 5800 mm
    • Außenbreite: 420 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterlänge: 4700 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 16 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Traversenbreite: 930 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb