• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 10 Sprossen

Artikel-Nr.: 10010
Netto: 152,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 10010
    EAN / GTIN 4031405100107
    Herstellernummer 010010
    L-Nummer L90110 31

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
    • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 4100 mm
    • Außenbreite: 420 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 58 mm
    • Leiterlänge: 3030 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb