• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzoverall Typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, weiß, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 098304 S
Rabatt
12,61 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 5,10 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
417 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eigenschaft: Geeignet für EX-Bereich
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tyvek®
Geschlecht Unisex
Eigenschaft Geeignet für EX-Bereich
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe weiß
Unisex-Größe S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098304 S
EAN / GTIN 5450208000510
Herstellernummer D13495782

Beschreibung

Ausführung:

Tyvek® 600 Plus Typ 4/5/6, Modell CHA5a. Kombiniert Typ-4-Leistung mit der Haltbarkeit, dem Schutz und dem Komfort einer Tyvek®-Bekleidung. Innenliegende und heiß überklebte Nähte für verbesserte Dichtigkeit. Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske. Ex-Zonen geeignet.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 4
  • EN 14126

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb