• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzoverall Typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus M

Artikel-Nr.: 098304 M
Netto: 10,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eigenschaft: Geeignet für EX-Bereich
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Tyvek®
    Geschlecht Unisex
    Eigenschaft Geeignet für EX-Bereich
    Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
    Farbe weiß
    Unisex-Größe M
    Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4
    Produktart Chemikalienschutzanzug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098304 M
    EAN / GTIN 5450208000527
    Herstellernummer D13395307

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tyvek® 600 Plus Typ 4/5/6, Modell CHA5a. Kombiniert Typ-4-Leistung mit der Haltbarkeit, dem Schutz und dem Komfort einer Tyvek®-Bekleidung. Innenliegende und heiß überklebte Nähte für verbesserte Dichtigkeit. Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske. Ex-Zonen geeignet.
    Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

    Norm:

    • EN 14126
    • EN ISO 13982-1 Typ 5
    • EN 13034 Typ 6
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 14605 Typ 4

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb