Atemschutzmasken-Set Aura Serie 9300+ P3_BULK

Artikel-Nr.: 097107 P3_BULK
Rabatt
3230,85 €
Setpreis 440 Stück (3,87 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 1.432,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 440

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 440
Herstellerbezeichnung 9330+
Ventil nein
Schutzstufe FFP3 NR D
Schutzklasse FFP3
Inhalt 440
Produktart Partikelfiltermaske FFP3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097107 P3_BULK
EAN / GTIN 4054596841185
Herstellernummer 7100231525

Beschreibung

Ausführung:

Die Aura™ 9300+ Serie zeichnet sich durch eine neue Filtertechnologie mit kaum spürbarem Atemwiderstand aus. Das dreiteilige Design sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und gute Sicht. Durch die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite wird das Beschlagen von Brillen reduziert. Aufgrund des flexiblen Nasenbügels und der beweglichen Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren und verrutscht auch beim Sprechen nicht. Durch die Falttechnik und die hygienische Einzelverpackung kann die Maske zudem sehr einfach mit sich geführt werden.

Norm:

EN 149

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb