Atemschutzmasken-Set Aura Serie 9300+ P3V_BULK

Artikel-Nr.: 097107 P3V_BULK
Rabatt
2756,04 €
Setpreis 330 Stück (4,35 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 1.207,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 330

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 330
Herstellerbezeichnung 9332+
Ventil ja
Schutzstufe FFP3 NR D
Schutzklasse FFP3
Inhalt 330
Produktart Partikelfiltermaske FFP3

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097107 P3V_BULK
EAN / GTIN 4054596041219
Herstellernummer 7000089312

Beschreibung

Ausführung:

Die Aura™ 9300+ Serie zeichnet sich durch eine neue Filtertechnologie mit kaum spürbarem Atemwiderstand aus. Das dreiteilige Design sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und gute Sicht. Durch die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite wird das Beschlagen von Brillen reduziert. Aufgrund des flexiblen Nasenbügels und der beweglichen Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren und verrutscht auch beim Sprechen nicht. Durch die Falttechnik und die hygienische Einzelverpackung kann die Maske zudem sehr einfach mit sich geführt werden.
Mit Ausatemventil.

Norm:

EN 149

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb