UNIVET Komfort-Schutzbrille 5X1, Scheibentönung GREEN

Artikel-Nr.: 096700 GREEN
Netto: 14,76 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 5X1
Rahmenkennzeichnung Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Scheibenkennzeichnung 2C3/5-3,1 U 1 FTKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
UV-Schutz UV400
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096700 GREEN
EAN / GTIN 8033661828791
Herstellernummer 5X1.03.00.05

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Schutzbrille mit Floating Lens Design für eine optimale Passform ohne Druckstellen. Ergonomisch, dynamisches Design durch einstellbare Bügel in Länge und Neigung.
Gepolsterte, höhenverstellbare Nasenbügel. Polsterung der Bügelenden sorgt für maximalen Komfort und absolute Stabilität.
Mit Vanguard Plus Beschichtung für herausragende Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit auf der Innen- und Außenseite.
Mit grüner Sichtscheibe für entspanntes Sehen bei natürlicher Blendung (Sonne, Licht-Reflexion). Perfekte Farberkennung. Transmission: 15%.

Norm:

EN 166
EN 172

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb