UNIVET Komfort-Schutzbrille 5X1 Zeronoise, Scheibentönung CLEAR

Artikel-Nr.: 096702 CLEAR
Netto: 14,72 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 5X1
Rahmenkennzeichnung Mod5X1 U 166 FT U 175 –F CE
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 U 1 FTKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
UV-Schutz UV400
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096702 CLEAR
EAN / GTIN 8058774257665
Herstellernummer 5X1Z.03.00.00

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Schutzbrille mit Floating Lens Design für eine optimale Passform ohne Druckstellen. Ergonomisch, dynamisches Design durch einstellbare Bügel in Länge und Neigung.
Dünne Bügel für Kombination mit weiterer PSA z.B. Gehörschutz.
Mit Vanguard Plus Beschichtung für herausragende Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit auf der Innen- und Außenseite.

Norm:

EN 166
EN 170

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb