Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 93-250, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094723 7
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TouchNTuff®
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ B (JKPT)
Chemikalienbeständigkeit JKPT
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Nitril
Stärke 0,13 mm
Länge 245 mm
Inhalt 100
Gewicht 3,5 g
Farbe grau
Anwendungsbereich Präzision
Handschuhgröße 7
Wandstärke 0,12 mm
AQL 1,5
Verwendung einweg
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % <10 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % 10-30 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % 60-120 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094723 7
Herstellernummer 93-250/6,5-7

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
TouchNTuff® 93-250. Latexfrei - kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Ansell Grip Technology. Zugelassen für den Kokntakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN374-2).

Norm:

EN 374

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 93-250, Handschuhgröße: 7

Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 93-250, Handschuhgröße: 7

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.288 Stück sofort lieferbar
14,76 €
(0,15 € / 1 Stück)
Netto 12,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
920 Stück sofort lieferbar
9,64 €
(0,10 € / 1 Stück)
Netto 8,10 €
Anwendungsbereich Präzision Präzision Präzision
Stärke 0,13 mm 0,13 mm 0,07 mm
Trägermaterial Nitril Nitril Nitril
Handschuhgröße 7 7 7
Schutz-Kategorie Kategorie III Kategorie III Kategorie III
Produktart Einweghandschuh Einweghandschuh Einweghandschuh
Chemikalienbeständigkeit JKPT JKPT KPT

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb