Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 92-600, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094721 7
Kopieren
Setpreis 100 Stück (0,26 € / 1 Stück)
Netto: 21,80 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TouchNTuff®
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ B (JKPT)
Chemikalienbeständigkeit JKPT
EN 388 1XXXX
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Nitril
Stärke 0,13 mm
Länge 240 mm
Inhalt 100
Gewicht 3,1 g
Farbe grün
Anwendungsbereich Präzision
Handschuhgröße 7
Wandstärke 0,12 mm
AQL 1,5
Verwendung einweg
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % <10 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % <10 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % <10 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % 60-120 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % <10 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094721 7
Kopieren
EAN / GTIN 076490493387
Kopieren
Herstellernummer 92-600, GR.6,5-7
Kopieren
Hersteller Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
TouchNTuff® 92-600. Latexfrei - kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Glattes Griffprofil. Zugelassen für den Kokntakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374