{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung | |
Stricktechnologie | 13G | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Herstellerbezeichnung | Waredex Work 550 | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 4541X | |
Trägermaterial | HPPE, Glas | |
Beschichtung | PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | grau / beige | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 8 | |
Gewicht | 75 g | |
Länge | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 4 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 5 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 4 | |
Verwendung | mehrweg | |
silikonfrei | ja | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
DMF-frei | ja | |
Tastgefühl | gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | mäßig | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | C | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094545 8 | |
EAN / GTIN | 4008198755081 | |
Herstellernummer | 550/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar Waredex Work® 550, Handschuhgröße: 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14.199 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.586 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.804 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.023 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.118 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Präzision | Präzision | Präzision | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround |
Beschichtung | PU | PU / Nitrilschaum | PU | Nitrilschaum | Nitrilschaum | PU | PU |
Trägermaterial | HPPE, Glas | HPPE | Nylon / Spezialgarn / Spandex | DYTEC | Spezialgarn | Nylon | Nylon |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
Handschuhgröße | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schnittschutzklasse | C | C | B | C | C | B | C |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche |