{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung | |
Stricktechnologie | 13G | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Herstellerbezeichnung | Waredex Work 550 | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 4541X | |
Trägermaterial | HPPE, Glas | |
Beschichtung | PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | grau / beige | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 10 | |
Gewicht | 75 g | |
Länge | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 4 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 5 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 4 | |
Verwendung | mehrweg | |
silikonfrei | ja | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
DMF-frei | ja | |
Tastgefühl | gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | mäßig | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | C | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094545 10 | |
EAN / GTIN | 4008198755005 | |
Herstellernummer | 550/10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar Waredex Work® 550, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25.455 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.636 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63.696 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10.518 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24.171 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | PU | PU / Nitrilschaum | PU | Nitrilschaum | Nitrilschaum | PU | PU |
Trägermaterial | HPPE, Glas | HPPE | Nylon / Spezialgarn / Spandex | DYTEC | Spezialgarn | Nylon | Nylon |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
Handschuhgröße | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
EN 388 | 4541X | 4X42C | 4X42B | 4342C | 4331C | 4342C | 4241B |
Schnittschutzklasse | C | C | B | C | C | C | B |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe |