{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; verstärkte Daumenbeuge | |
Stricktechnologie | 18G | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Trägermaterial | Dyneema® | |
Beschichtung | PU/Nitrilschaum | |
Material | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | 3/4-Beschichtung | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Farbe | grau / schwarz | |
Handschuhgröße | 8 | |
Gewicht | 28 g | |
Länge | 212 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | B | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094486 8 | |
EAN / GTIN | 10076490449787 | |
Herstellernummer | 11-937/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Handschuh-Paar HyFlex® 11-937 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.126 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.572 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision; Allround | Präzision; Allround |
Trägermaterial | Dyneema® | HPPE | HPPE |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; verstärkte Daumenbeuge | DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge | DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge |
Stricktechnologie | 18G | 18G | 18G |
EN 388 | 4X42B | 4X42B | 4X42C |
Serie | HyFlex® | Master Cut | Master Cut |
Schnittschutzklasse | B | B | C |