{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich | |
EN 388 | 4121A | |
Trägermaterial | Nylon Spandex | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 219 mm | |
Farbe | schwarz / blau | |
Handschuhgröße | 8 | |
Gewicht | 20,4 g | |
Stricktechnologie | 18G | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Material | Nitrilschaum | |
Schnittschutzklasse | A | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094356 8 | |
EAN / GTIN | 10076490450004 | |
Herstellernummer | 11-816/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar HyFlex® 11-816, Handschuhgröße: 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20.647 Stück sofort lieferbar
3,42 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25.204 Stück sofort lieferbar
3,62 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.463 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10.098 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28.670 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37.202 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround |
Beschichtung | Nitrilschaum | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril | Nitril/PU | Nitrilschaum | water based PU/Nitril | Nitril / PU |
Farbe | schwarz / blau | schwarz / grau | schwarz / grau | blau / orange | blau / orange | blau / schwarz | blau / schwarz |
Trägermaterial | Nylon Spandex | Lycra®, Polyamid | Lycra®, Polyamid | Nylon | Nylon / Spandex | Lycra ® / Polyamid | Lycra® / Polyamid |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
EN 388 | 4121A | 3131X | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X | 4131X |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | ESD-Handschuhe |