{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 3131A | |
Trägermaterial | Nylon | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 199 mm | |
Farbe | grau / weiß | |
Material Beschichtung | Nitril | |
Handschuhgröße | 10 | |
Gewicht | 20,4 g | |
Stricktechnologie | 15G | |
silikonfrei | ja | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | ja | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | gut | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Material | Nitrilschaum | |
Schnittschutzklasse | A | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094350 10 | |
EAN / GTIN | 10076490480872 | |
Herstellernummer | 11-800 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar HyFlex® 11-800, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.329 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47.650 Stück sofort lieferbar
3,42 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93.017 Stück sofort lieferbar
3,62 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36.982 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13.072 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126.509 Stück sofort lieferbar
3,95 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138.159 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround |
Beschichtung | Nitrilschaum | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril | Nitril/PU | Nitrilschaum | water based PU/Nitril | Nitril / PU |
Farbe | grau / weiß | schwarz / grau | schwarz / grau | blau / orange | blau / orange | blau / schwarz | blau / schwarz |
Trägermaterial | Nylon | Lycra®, Polyamid | Lycra®, Polyamid | Nylon | Nylon / Spandex | Lycra ® / Polyamid | Lycra® / Polyamid |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
EN 388 | 3131A | 3131X | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X | 4131X |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | ESD-Handschuhe |