{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KX | |
Inhalt | 1 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Trocknen | Lufttrocknen | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss | |
EN 388 | 3121X | |
Trägermaterial | Kunstleder/ Spandex | |
Beschichtung | Silikon | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision; Allround | |
Länge | 225 mm | |
Farbe | schwarz / grau | |
Handschuhgröße | 11 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094314 11 | |
EAN / GTIN | 6942542968421 | |
Herstellernummer | KX-02B / SZ.11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Handschuh-Paar KX-02B TWYLITE, Handschuhgröße: 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12.297 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.910 Stück sofort lieferbar
|
|
Länge | 225 mm | 250 mm | 250 mm |
Trägermaterial | Kunstleder/ Spandex | Nylon | Nylon / Spandex |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
Serie | KX | MASTER FIT | MASTER FIT |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche |