Handschuh-Paar KX-05 KARBON 7

Artikel-Nr.: 094315 7
Rabatt
33,70 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 9,36 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    11,14 € 33,70 € / Paar
  • ab 12 Paar
    9,28 € 28,08 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KX
    Inhalt 1
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Trocknen Lufttrocknen
    Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge; Klettverschluss
    EN 388 4111XP
    Trägermaterial Kunstleder/ Spandex/ TPR
    Anwendungsbereich Heavy Duty
    Länge 240 mm
    Farbe schwarz / grau
    Handschuhgröße 7
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094315 7
    EAN / GTIN 6942542968582
    Herstellernummer KX-05/ SZ.7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ausgewogener Impact-Schutzhandschuh mit sehr hoher Abriebsfestigkeit für langlebigen Komfort. Verschiedene Protektoren auf Finger und Handrücken bieten zusätzlichen Schutz vor Schlägen oder Quetschungen.
    • Gepolsterte Handinnenfläche schützt vor Schlägen und Stößen von Handwerkzeugen.
    • Trägermaterial aus Spandex und Kunstleder, für mehr Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität.
    • Mit Klettverschluss für sicheren Sitz.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Handschuh-Paar KX-05 KARBON 7

    Handschuh-Paar KX-05 KARBON 7

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    254 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    33,70 €
    11,14 €
    Netto 9,36 €
    ab 12  St.
    28,08 €
    9,28 €
    Netto 7,80 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1.132 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    34,99 €
    21,99 €
    Netto 18,48 €
    ab 6  St.
    29,15 €
    18,33 €
    Netto 15,40 €
    Inhalt 1 1
    Länge 240 240
    Trägermaterial Kunstleder/ Spandex/ TPR Kunstleder/ Spandex
    Verwendung mehrweg mehrweg
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe
    Schutz-Kategorie Kategorie II Kategorie II
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb