Handschuh-Paar FlexMech® 663, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094255 11
Netto: 5,60 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,66 € / Paar
  • ab 10 Paar
    5,56 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
705 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei
  • Stricktechnologie: 15G
  • Norm: EN 407
  • Schnittschutzklasse: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FlexMech®
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei
Herstellerbezeichnung FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 240 mm - 260 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 11
Gewicht 54 g
Stricktechnologie 15G
Norm EN 407
Kontakthitze bis 100 °C
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse 1
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094255 11
EAN / GTIN 4008198766315
Herstellernummer 663/11

Beschreibung

Ausführung:

FlexMech® 663. Der Handschuh verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und eine gute ergonomische Passform. Herausragende Feinfühligkeit mit hoher Atmungsaktivität. Silikonfrei und waschbar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb